AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19016.B Interruttore 2P 20AX bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19016.B Interruttore 2P 20AX bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352598799

Codice prodotto

VIW19016.B

Cod. produttore

19016.B

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

20 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Profondità di incasso:

26 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

36.7 mm

Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 250 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)