AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19000 Interruttore 1P 10AX grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19000 Interruttore 1P 10AX grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di azionatori - 1

  • Interruttore assiale -

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352684744

Codice prodotto

VIW19000

Cod. produttore

19000

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7015

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)