AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17066.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17066.01.B Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352011557

Codice prodotto

VIW17066.01.B

Cod. produttore

17066.01.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9001

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschioIEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - moduloridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali dicontrollo (24 V 500 mA max)