AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16806 Scatola da tavolo 6M grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352077171

Codice prodotto

VIW16806

Cod. produttore

16806

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

7015

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

77.4 mm

Larghezza del dispositivo:

121.6 mm

Altezza del dispositivo:

110.8 mm

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli, grigio. Adatta per placca Classica Idea