VIMAR SPA - VIW16431.R Spia diffusore rosso grigio - 16431.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352002609
Codice prodotto
VIW16431.R
Cod. produttore
16431.R
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
3001
Trasparente:
no