VIMAR SPA - VIW14903 Contenitore IP55 3M - 14903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352108141
Codice prodotto
VIW14903
Cod. produttore
14903
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
66 mm
Larghezza del dispositivo:
102 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm



