AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14901 Contenitore IP55 1M - 14901

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352108080

Codice prodotto

VIW14901

Cod. produttore

14901

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP55

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

66 mm

Larghezza del dispositivo:

68 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP55, 1 modulo Eikon, Arké e Plana