AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14804 Contenitore IP40 4M - 14804

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352108066

Codice prodotto

VIW14804

Cod. produttore

14804

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

54.5 mm

Larghezza del dispositivo:

136 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 4 moduli Eikon, Arké e Plana