AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14803 Contenitore IP40 3M - 14803

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352108035

Codice prodotto

VIW14803

Cod. produttore

14803

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

54.5 mm

Larghezza del dispositivo:

102 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 3 moduli Eikon, Arké e Plana