AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14771 Lampada incand.E10 10x28mm 24V 2W bianco - 14771

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14771 Lampada incand.E10 10x28mm 24V 2W bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24.01 V

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8007352118423

Codice prodotto

VIW14771

Cod. produttore

14771

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

24...24.01 V

Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W, bianco