VIMAR SPA - VIW14755.6 Due mezzi tasti 1M scenari bianco - 14755.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Bianco
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707573
Codice prodotto
VIW14755.6
Cod. produttore
14755.6
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Bianco
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no


