AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14654.75.01 PLACCA 4M ARGENTO PERLATO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14654.75.01 PLACCA 4M ARGENTO PERLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Argento

  • Materiale - Metallo

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352555020

Codice prodotto

VIW14654.75.01

Cod. produttore

14654.75.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Argento

Materiale:

Metallo

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Placca 4 moduli, metallo, argento perlato