AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14653.73 PLACCA 3M BLU METALLIZZATO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14653.73 PLACCA 3M BLU METALLIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Blu

  • Materiale - Metallo

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Superficie - Metallizzato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352267527

Codice prodotto

VIW14653.73

Cod. produttore

14653.73

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Blu

Materiale:

Metallo

Con coperchio a cerniera:

no

Superficie:

Metallizzato

Placca 3 moduli, metallo, blu metallizzato