AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14642.70 Placca 2M bronzo metallizzato - 14642.70

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14642.70 Placca 2M bronzo metallizzato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352322578

Codice prodotto

VIW14642.70

Cod. produttore

14642.70

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

80 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca 2 moduli, metallo, bronzo metallizzato