AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14606.SL Supporto 1M BS Silver - 14606.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14606.SL Supporto 1M BS Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352383456

Codice prodotto

VIW14606.SL

Cod. produttore

14606.SL

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Supporto 1 modulo, con viti, per scatole quadrate BS, Silver