AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14593 Attuatore connesso IoT 16A bianco - 14593

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14593 Attuatore connesso IoT 16A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352628397

Codice prodotto

VIW14593

Cod. produttore

14593

Produttore

VIW

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell’energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco