AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14590.SL Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver - 14590.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14590.SL Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 44.8 mm

  • Altezza - 49 mm

  • Profondità - 47.3 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352593282

Codice prodotto

VIW14590.SL

Cod. produttore

14590.SL

Produttore

VIW

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

47.3 mm

Colore:

Argento

Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Silver - 2 moduli