AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14586 Microfono di chiamata bianco - 14586

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352400382

Codice prodotto

VIW14586

Cod. produttore

14586

Produttore

VIW

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini (Baby Control) e ascolto ambientale - 2 moduli. Il dispositivo permette di rilevare e trasmettere sul bus del sistema di diffusione sonora il segnale vocale captato dal microfono frontale in modo da attivare le funzionalità di Chiamata Generale, Chiamata Selettiva, Baby-Control o Ascolto Ambientale. In caso di chiamata le zone coinvolte diffondono il segnale audio relativo alla chiamata stessa; al termine di quest’ultima ogni zona riprende il funzionamento immediatamente precedente alla chiamata. Il tasto basculante destro inoltre, può anche essere configurato per effettuare funzioni diverse da quelle standard di Chiamata Generale e Selettiva e può essere utilizzato come comando automazione (controllo luci, tapparelle, ecc.) o per altre funzioni audio legate alla diffusione sonora.