AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14503.AB Pulsante chiamata tirante antibatterico - 14503.AB

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352508026

Codice prodotto

VIW14503.AB

Cod. produttore

14503.AB

Produttore

VIW

Pulsante di chiamata a tirante per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Tensione di alimentazione: 24 V d.c. ± 20% SELV. Assorbimento: 30 mA max.