AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14453 Lettore transponder verticale KNX bianco - 14453

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14453 Lettore transponder verticale KNX bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352373471

Codice prodotto

VIW14453

Cod. produttore

14453

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Lettore/programmatore di smart card, uscita a relè in scambio 8 A 24V, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV), bianco - 3moduli. Fornito senza smart card