AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14440 Termostato elettronico 230V bianco - 14440

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Temperatura leggibile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352117761

Codice prodotto

VIW14440

Cod. produttore

14440

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

52.2 mm

Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno,ingresso per l’attivazione a distanza della funzione “risparmio energetico”, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli. BIANCO