VIMAR SPA - VIW14375 RONZATORE 12V SELV 50-60HZ BIANCO - 14375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352629189
Codice prodotto
VIW14375
Cod. produttore
14375
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.67 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no