VIMAR SPA - VIW14300.01.SL Presa TV-RD-SAT diretta Silver - 14300.01.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352309920
Codice prodotto
VIW14300.01.SL
Cod. produttore
14300.01.SL
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Argento
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
9006
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz