VIMAR SPA - VIW14095 Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco - 14095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Sistema di cablaggio - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352117488
Codice prodotto
VIW14095
Cod. produttore
14095
Produttore
VIW
Funzionamento:
Altri
Sistema di cablaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
6 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Lucido
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di fissaggio:
Altri