VIMAR SPA - VIW14083.SL Interruttore 2P 16(3)A +chiave Silver - 14083.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Chiave
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352309548
Codice prodotto
VIW14083.SL
Cod. produttore
14083.SL
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Chiave
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
9006
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Profondità di incasso:
30.5 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
41.4 mm



