AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13745.Q Calotta IP55 4M Idea/8000sp grigio - 13745.Q

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW13745.Q Calotta IP55 4M Idea/8000sp grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352006676

Codice prodotto

VIW13745.Q

Cod. produttore

13745.Q

Produttore

VIW

Calotta IP55 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035. Fornita con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola da incasso unificata 4 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX2 a coperchio aperto