AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13731.Q Calotta IP55 3M 8000 grigio - 13731.Q

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW13731.Q Calotta IP55 3M 8000 grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352031746

Codice prodotto

VIW13731.Q

Cod. produttore

13731.Q

Produttore

VIW

Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli standard 8000, grigio RAL 7035. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX2 a coperchio aperto