AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13521 Contenitore IP55 1M 8000 grigio - 13521

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW13521 Contenitore IP55 1M 8000 grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352091597

Codice prodotto

VIW13521

Cod. produttore

13521

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP55

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

65 mm

Larghezza del dispositivo:

68 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP55 per apparecchi 1 modulo standard 8000, grigio