VIMAR SPA - VIW13045 Contenitore IP40 4M Idea/8000sp grigio - 13045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 4
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352091559
Codice prodotto
VIW13045
Cod. produttore
13045
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
4
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
56 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm



