AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13023 Contenitore IP40 2M Idea/8000sp grigio - 13023

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352091351

Codice prodotto

VIW13023

Cod. produttore

13023

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

68 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000