AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32730 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m - 0P32730

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32730 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 4

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352615809

Codice prodotto

VIW0P32730

Cod. produttore

0P32730

Produttore

VIW

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

4

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G 1,5 mm² 15 metri