VIMAR SPA - VIW0P32397 Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero - 0P32397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Collegamento 2 - Presa mobile europea
Confezione
5 PZ
EAN
8007352492974
Codice prodotto
VIW0P32397
Cod. produttore
0P32397
Produttore
VIW
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Corrente nominale:
16 A
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no