AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW0K01703.02 KIT BY-ALARM 64 ZONE + GATEWAY IP E GSM - 0K01703.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0K01703.02 KIT BY-ALARM 64 ZONE + GATEWAY IP E GSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 64

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 2

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352618275

Codice prodotto

VIW0K01703.02

Cod. produttore

0K01703.02

Produttore

VIW

Numero di zone:

64

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

35300 mm

Larghezza:

32500 mm

Profondità:

12600 mm

Kit By-alarm, conforme alla norma EN 50131 ? grado 2, con centrale a 8 ingressi locali per impianto base. Già preconfigurato per 6 zone, estendibili a 64 attraverso i moduli di espansione, contiene: 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703, 1 tastiera con display 01705, 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721, 1 gateway antintrusione 01712.1, 2 rivelatori tenda a parete 01722, 1 comunicatore GSM Dual Band 01706, 4 contatti magnetici da incasso 01820, 1 sirena da esterno 01715