VIMAR SPA - VIW0K01590.1 Kit Well-Contact Suite Basic PC Client - 0K01590.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Software applicativo
Altro sistema bus - Altri
Lingua - Multilingue
Confezione
1 PZ
EAN
8007352654877
Codice prodotto
VIW0K01590.1
Cod. produttore
0K01590.1
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Software applicativo
Altro sistema bus:
Altri
Lingua:
Multilingue
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no


