AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09983 Scatola da parete 3M grigio - 09983

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09983 Scatola da parete 3M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352265103

Codice prodotto

VIW09983

Cod. produttore

09983

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

45 mm

Larghezza del dispositivo:

121.5 mm

Altezza del dispositivo:

84 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,grigio