VIMAR SPA - VIW09971.01 Scatola parete 1-2M P43,5mm bianco - 09971.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 1
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352130234
Codice prodotto
VIW09971.01
Cod. produttore
09971.01
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
1
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
92 mm
Altezza del dispositivo:
84 mm
Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per solaplacca Classica



