AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09956.A Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09956.A Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352043749

Codice prodotto

VIW09956.A

Cod. produttore

09956.A

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con placca:

no

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035