AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08459.6 Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 - 08459.6

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08459.6 Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Colore - Bianco

  • Installabile a incasso -

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352256149

Codice prodotto

VIW08459.6

Cod. produttore

08459.6

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Colore:

Bianco

Installabile a incasso:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

110

Connessione schermata:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard susupporti e contenitori per apparecchi modulo speciale