VIMAR SPA - VIW07052 Lampada siluro neon 250V 0,5W rosso - 07052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Lampada - Lampada al neon
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 250...250.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352055155
Codice prodotto
VIW07052
Cod. produttore
07052
Produttore
VIW
Applicazione:
Altri
Lampada:
Lampada al neon
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
250...250.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Lampada al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W, rosso. Durata di vita della lampada: 15000 ore (a tensione nominale)


