VIMAR SPA - VIW03824 By-alarm Plus inseritore 1M da incasso - 03824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Inseritore biometrico - no
Sistema radio - sì
Inseritore intelligente - no
Inseritore meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708129
Codice prodotto
VIW03824
Cod. produttore
03824
Produttore
VIW
Inseritore elettronico:
sì
Inseritore biometrico:
no
Sistema radio:
sì
Inseritore intelligente:
no
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2240 mm
Altezza:
4300 mm
Profondità:
3600 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


