AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03309 Quadro pannelli 10in 9u 368x316x462mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03309 Quadro pannelli 10in 9u 368x316x462mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 317.6 mm

  • Larghezza - 368 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352561663

Codice prodotto

VIW03309

Cod. produttore

03309

Produttore

VIW

Numero di unità rack:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

317.6 mm

Larghezza:

368 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

460 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

10 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con base:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Altri

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio girevole

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

0

Quadro da parete per installazione di pannelli 10 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 368x316x462 mm.