VIMAR SPA - VIW03260.1 Pannello 7 universale+cavo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese - 7
Numero di prese Schuko - 7
Misura di fissaggio - 482 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352620322
Codice prodotto
VIW03260.1
Cod. produttore
03260.1
Produttore
VIW
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese:
7
Numero di prese Schuko:
7
Misura di fissaggio:
482 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di unità rack:
1
Larghezza:
480 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Categoria di sovratensione:
2
Commutabile / Sezionabile:
no
Colore:
Altri