AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03243.4 Armadio per pannelli 42u 800x800x2018mm - 03243.4

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03243.4 Armadio per pannelli 42u 800x800x2018mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 800 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559905

Codice prodotto

VIW03243.4

Cod. produttore

03243.4

Produttore

VIW

Numero di unità rack:

42

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2018 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

2

Con base:

no

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Altri

Smontabile:

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio girevole

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

0

Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x800x2018 mm.