AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03225.4P Porta ricambio per armadio 03225.4 - 03225.4P

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03225.4P Porta ricambio per armadio 03225.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352561670

Codice prodotto

VIW03225.4P

Cod. produttore

03225.4P

Produttore

VIW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

710 mm

Altezza:

1124.6 mm

Profondità:

17.5 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta ricambio per armadio 03225.4