AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03212.3P Porta ricambio per quadro 03212.3

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03212.3P Porta ricambio per quadro 03212.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276451

Codice prodotto

VIW03212.3P

Cod. produttore

03212.3P

Produttore

VIW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

595 mm

Altezza:

569 mm

Profondità:

62 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta di ricambio per quadro 03212.3 e 03212.4