VIMAR SPA - VIW03212.3L Kit apertura a libro per quadro 03212.3 - 03212.3L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352276758
Codice prodotto
VIW03212.3L
Cod. produttore
03212.3L
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
632 mm
Altezza:
635 mm
Profondità:
117 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Kit apertura a libro per quadro 03212.3, peso 10 kg.


