AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03147.E Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03147.E Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di fibre per nucleo - 4

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

8007352574809

Codice prodotto

VIW03147.E

Cod. produttore

03147.E

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Altri

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Cavo privo di metalli:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m.