AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03117.LC Pigtail monomodale 9/125 LC OS2 - 03117.LC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03117.LC Pigtail monomodale 9/125 LC OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352560543

Codice prodotto

VIW03117.LC

Cod. produttore

03117.LC

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m