AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03114.LC Cordone multi 50/125 LC/LC OM3 dplx 2m - 03114.LC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03114.LC Cordone multi 50/125 LC/LC OM3 dplx 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559813

Codice prodotto

VIW03114.LC

Cod. produttore

03114.LC

Produttore

VIW

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m