AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03017.5 Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 5m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03017.5 Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275553

Codice prodotto

VIW03017.5

Cod. produttore

03017.5

Produttore

VIW

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato a 4 coppie 24AWG, guaina in PVC, grigio - 5 m